Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tanos 80101377 Schaumstoffeinlage 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126128-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80101377
EAN/GTIN:
     4260386321595
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Tanos 80101377 Schaumstoffeinlage 1 Stück

Würfelpolster, 40 mm, hart

Ausstattung:
Geeignet für MINI-systainer® T-Loc I und III · Bestehend aus PE-Hartschaum · Mit vorgestanzten Würfelrastern (15 x 15 mm) zum Herausbrechen · Mit diesem Polster können Sie Ihre individuelle Einlage für unterschiedliche Inhalte gestalten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Tanos
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Schaumstoffeinlage
Weitere Suchbegriffe: Tanos, 80101377
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,28*
€ 17,37*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,38*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 20,10*
€ 26,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101365
ab € 12,47*
Sonstiges
Tanos
80102122
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.