Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer® T-Loc III 80102122 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 142 x 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126109-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80102122
EAN/GTIN:
     4260386325999
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Tanos MINI-systainer® T-Loc III 80102122 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 142 x 171 mm

Tanos MINI-systainer® T-Loc III Werkzeugkasten

Der Große unter den Kleinen. Mit der neuen praktischen Höhe des MINI-systainer® T-Loc III haben Sie noch mehr Möglichkeiten Ihre Produkte platzsparend unterzubringen. Neu beim MINI-systainer® T-Loc III sind die voll funktionsfähigen Steckkartenfächer, für die es im Zubehör entsprechende Beschriftungs-Sets gibt. Natürlich ist der MINI-systainer® T-Loc III in gewohnter Manier mit dem MINI-systainer® T-Loc I koppelbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Innenmaß Breite: 254.5 mm · Innenmaß Höhe: 124 mm · Innenmaß Tiefe: 154.5 mm · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Tiefe: 171 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 265 x 142 x 171 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
171 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
Tanos
Innenmaß Tiefe:
154.5 mm
Innenmaß Höhe:
124 mm
Innenmaß Breite:
254.5 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Tanos, 80102122, MINI-systainer® T-Loc III, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 28,53*
Lager 102
137
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 28,55*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 20,71*
€ 29,31*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 37,27*
€ 50,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101375
ab € 2,78*
Sonstiges
Tanos
80101377
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.