Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer T-Loc I 80101365 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126110-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80101365
EAN/GTIN:
     4260386321533
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Tanos MINI-systainer T-Loc I 80101365 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm

Tanos MINI-systainer® T-Loc I Transportkiste

Ausstattung:
Stapelbar und Verknüpfbar mit den MINI-systainer® T-Loc · Kombinierbar mit systainer® T-Loc II - V · Optimal geeignet für das clevere Verstauen von Kleinteilen · Der Kleine mit allen Vorteilen des T-Loc.

Technische Daten:
Gewicht: 0.4 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Innenmaß Breite: 254.5 mm · Innenmaß Höhe: 53 mm · Innenmaß Tiefe: 154.5 mm · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 171 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 265 x 71 x 171 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
171 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
Tanos
Innenmaß Tiefe:
154.5 mm
Innenmaß Höhe:
53 mm
Innenmaß Breite:
254.5 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, 80101365, MINI-systainer T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 20,74*
Lager 102
238
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 15,41*
€ 22,19*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,21*
€ 36,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101375
ab € 2,77*
Sonstiges
Tanos
80101377
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.