Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regur 60721 Drahtringe 450 St. Abmessungen (L x B) 35 mm x 95 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127025-BP
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     60721
EAN/GTIN:
     4001973015752
Suchbegriffe:
Regur
60721
OK 33 Drahtringe galvanisiert
Drahtringe / Ösenklammern / Ringkla...
OK 33 Ösenklammern galvanisiert 450 St. Regur 60721 Abmessungen (L x B) 35 mm x 95 mm

OK 33 Ösenklammern galvanisiert

Regur OK 33 Ösenklammern galvanisiert

Ausstattung:
D-Ringe
dreieckförmig
innerer Durchmesser 14 mm bei geschlossenem Zustand
benutzbar mit DOZ 33 und Ro-DOZ 33

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: LxHxB: 95x35x15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
450 St.
Abmessungen:
(L x B) 35 mm x 95 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Regur
Produkt-Art:
Drahtringe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 25,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,37*
€ 25,03*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,12*
€ 26,12*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 27,64*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 28,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,64*
€ 32,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 0,04529* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.