Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regur 60721 Drahtringe 450 St. Abmessungen (L x B) 35mm x 95mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q547532
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     60721
EAN/GTIN:
     4001973015752
Suchbegriffe:
Regur
OK 33 Drahtringe galvanisiert
Regur OK 33 Ösenklammern galvanisiert
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Breite:
95 mm
Produkt-Art:
Drahtringe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 25,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,37*
€ 25,03*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,12*
€ 26,12*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 27,64*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 28,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 0,03967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.