| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#REGUOK33GAL Herst.-Nr.: OK33GAL EAN/GTIN: 4001973015752 |
| |
|
| | |
| - Drahtringe OK 33
- Schachtel a 450 Ringe
- Für Artikel: REGUR RO-DOZ 33, REGUR MonoDOZ 33
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.36 kg | Farbe: | silber | Klammernart: | OK33 | Marke: | Regur | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 450 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,89* | € 25,13* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 18,44* | € 25,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,46* | € 27,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,25* | € 28,82* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 22,79* | € 30,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 450 Stück (ab € 0,04098* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|