Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V6221 VIGOR Klapptisch V6221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134300-BP
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6221
EAN/GTIN:
     4047728062213
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Klapp-Tisch
Klapptisch
Vigor V6221 VIGOR Klapptisch V6221

VIGOR Klapptisch V6221

Zusätzliche Ablagefläche für Laptop, Tablets, Werkzeuge oder Kfz-Bauteile Für Werkstattwagen VIGOR 500 N ∙ 1000 ∙ 1000 XL und 1000 XD Einfache Montage Auf- und zuklappbar im montierten Zustand Arretierung verhindert unbeabsichtigtes Einklappen des Tisches Maximal zugelassene Belastbarkeit: 25 kg Maße: L: 406 mm x B: 394 mm Erweiterung der Werkstattwagen-Oberfläche für mehr Ordnung und Übersicht beim Arbeiten Lieferung inklusive Schrauben

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Traglast: 25 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Vigor
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Traglast:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehklapptisch, Laptoptisch, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen vigor, werkstattwagen, Vigor, V6221, arbeitstische, arbeitstisch, arbeitsplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 45,08*
€ 59,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 63,57*
€ 4,00*
ab € 49,33*
€ 64,80*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 50,52*
€ 66,26*
€ 4,90*
ab € 50,98*
€ 68,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.