Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR CV-01 Ansteck Mikrofon-Set inkl. Windschutz, inkl. Kabel, Blitzschuh-Montage Microfon TRS (3.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137737-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     395080
EAN/GTIN:
     4000461093739
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Mono-Mikrofone
Richtmikrofone
DÖRR CV-01 Ansteck Mikrofon-Set inkl. Windschutz,inkl. Kabel,Blitzschuh-Montage Microfon TRS (3.5 mm),Microfon TRRS (3.5 mm)

Dörr Universal Richtmikrofon CV-01

Geeignet für Smartphones und Tablets (iOS und Android - Kopfhörerbuchse)
Geeignet für Kameras und Camcorder

Das CV-01 optimiert die Tonqualität Ihrer Video- oder Sprachaufnahmen. Das kompakte, leichte Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik liefert einen klaren und ausgewogenen Klang und reduziert störende Nebengeräusche effektiv. Geeignet für Smartphones und Tablets (iOS und Android) mit Kopfhörerbuchse sowie Kameras und Camcorder mit Blitzschuh und externem Mikrofonanschluss.

Ausstattung:
Elektret-Kondensatormikrofon mit Kardioid (Nierencharakteristik)
Plug-In-Power – Stromversorgung über angeschlossenes Aufnahmegerät
Hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse
Anti-Shock Mikrofonhalterung dämpft Kamerageräusche und Vibrationen
Universalblitzfuß mit ¼" Stativgewinde
Fellwindschutz minimiert störende Wind- und Umgebungsgeräusche
Inklusive zwei Anschlusskabel mit TRS/TRRS Miniklinkenstecker 3,5 mm sowie Tasche

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Frequenz-Gang: 35 Hz – 18 kHz ± 3 dB · Gewicht: 65 g · Impedanz: ca. 2000 Ω · Mikrofon-Besonderheiten: inkl. Windschutz,inkl. Kabel,Blitzschuh-Montage · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Microfon TRS (3.5 mm),Microfon TRRS (3.5 mm)

Weitere Informationen:
Marke:
DÖRR
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Microfon TRS (3.5 mm) | Microfon TRRS (3.5 mm)
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl. Windschutz | inkl. Kabel | Blitzschuh-Montage
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Frequenz-Gang:
35 Hz – 18 kHz ± 3 dB
Impedanz:
ca. 2000 Ω
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Mikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: Richtmikrophone, richtmikrofone, 04000461093739, DÖRR, 395080, CV-01, Mikro
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 57,73*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 57,75*
6 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,67*
€ 78,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.