Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 8551200 Kfz Standard Flachsicherung 2 A Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137800-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     8551200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
TRU COMPONENTS 8551200 Kfz Standard Flachsicherung 2 A Grau 1 St.

Kfz Standard Flachsicherung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 2 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.7 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
19.7 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Nennstrom:
2 A
Produkt-Art:
Kfz Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, autosicherung 2a, auto sicherung, tru components flachsicherung, 02050006376317, TRU COMPONENTS, 8551200, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1034
10
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,183*
10
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,183*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.