belastbar bis 2 A / 5A / 7,5 A / 15 A12-24 V, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Mit integrierter, auswechselbarer Flachstecksicherung. Spezieller Mittelkontakt für hohe Strombe...
Strom = 2A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grau Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betriebs...
KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Messersicherung, 0997002.WXN, Littelfuse MINI-Sicherung für den Einsatz in 42-V-Systemen. Sie verfügt über eine Rückweisungsfunktion, um zu verhindern, dass Sicherungen mit niedrigerem Spannungswer...
KFZ-Flachsicherung KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahezu lücken...
Produktpalette: AirMatrix QA2410F Sicherungsstrom: 2 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 6.1mm x 2.49mm x 2.16mm Nennspannung, V DC: 250 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
KFZ-Flachsicherung 5,5x19mm KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahe...
ESKA 341.750 Kfz Mini Flachsicherung 2 A,4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Mini Inhalt 80 Teile Alle Sicherun...