Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2137981-BP Herst.-Nr.: A1520 EAN/GTIN: 4011377057470 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Steckdose Creme-Weiß A1520
Jung A1520 Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V cremeweiß
Halogenfrei
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung A1520 Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Steckdose
Hinweis: Befestigung mit Krallen/Schrauben Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Creme-Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 1013 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung A1520 Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V cremeweiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,38* | € 4,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,40* | € 5,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 5,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,12* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|