Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2137983-BP Herst.-Nr.: A1520BFNAWW EAN/GTIN: 4011377158313 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Steckdose Alpinweiß A1520BFNAWW
Jung A1520BFNAWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Schriftfeld bruchsicher alpinweiß
Mit Schriftfeld
Ausstattung: Schriftfeld
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung A1520BFNAWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Schriftfeld bruchsicher alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung A1520BFNAWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Schriftfeld bruchsicher alpinweiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 7,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,27* | € 7,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,46* | € 7,71* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,08* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|