Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Steckdose Champagner A1520NCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137986-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520NCH
EAN/GTIN:
     4011377112490
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Steckdose Champagner A1520NCH

Jung A1520NCH Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V, champagner

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung A1520NCH Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V, champagner · Herstellerfarbe: Champagner · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Steckdose

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Champagner
Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
gelb
Ausführung (allgemein):
Jung A1520NCH Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V|ツ| champagner
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,55*
1
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 10,57*
1
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 10,59*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 10,83*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.