Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Creme-Weiß AS1520KI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138021-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS1520KI
EAN/GTIN:
     4011377056923
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Creme-Weiß AS1520KI

Jung AS1520KI Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz volle Platte 80,5x80,5mm cremeweiß

Halogenfrei
Schutzkontakt

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung AS1520KI Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz volle Platte 80,5x80,5mm cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Steckdose

Hinweis:
Krallen-/Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung AS1520KI Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz volle Platte 80|ツ|5x80|ツ|5mm cremeweiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 6,88*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,31*
€ 7,53*
1
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 7,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,63*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.