Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Jung 3fach Rahmen Abdeckung Grau CD583GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138043-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583GR
EAN/GTIN:
     4011377055605
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Jung CD583GR Rahmen 3-fach

Rahmen, 3fach, für waagerechte und senkrechte Kombination

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung CD583GR Rahmen 3-fach · Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 7038 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Abmessung BxHxT: 81x223x9.85

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
RAL-Farbcode (ähnlich):
7038
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Jung CD583GR Rahmen 3-fach
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, Jung, CD583GR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 12,70*
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 12,70*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 9,46*
€ 13,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,35*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,69*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,60*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,24*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,89*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,86*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.