| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138059-BP Herst.-Nr.: LS1520NWW EAN/GTIN: 4011377063143 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Weiß LS1520NWW
Jung LS1520NWW Schutzkontakt-Steckdose o.Kralle
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung LS1520NWW Schutzkontakt-Steckdose o.Kralle · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Weitere technische Daten: Abmessung BxH: 70x70
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung LS1520NWW Schutzkontakt-Steckdose o.Kralle | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,93* | € 6,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,64* | € 6,78* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,69* | € 6,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,95* | € 7,18* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|