Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Steckdose Alpinweiß A1520NWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138083-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520NWW
EAN/GTIN:
     4011377057715
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Steckdose Alpinweiß A1520NWW

Jung A1520NWW Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V, alpinweiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung A1520NWW Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V, alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Steckdose

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung A1520NWW Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V|ツ| alpinweiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, 04011377057715, Jung, A1520NWW
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,96*
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,19*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.