Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Steckdose mit Klappdeckel Edelstahl ES1520KIKL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138151-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES1520KIKL
EAN/GTIN:
     4011377064324
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Steckdose mit Klappdeckel Edelstahl ES1520KIKL

Jung ES1520KIKL Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) und integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung ES1520KIKL Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Herstellerfarbe: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Abmessung BxH: 70x70

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Jung ES1520KIKL Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 21,45*
4 Tage
8
€ 6,40*
ab € 16,22*
€ 22,06*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 22,54*
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,14*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.