Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Schwarz LS1520NSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138155-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1520NSW
EAN/GTIN:
     4011377063198
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Schwarz LS1520NSW

Jung Schutzkontakt-Steckdose LS1520NSW

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung Schutzkontakt-Steckdose LS1520NSW · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9005 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Weitere technische Daten: Abmessung BxH: 70x70

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
RAL-Farbcode (ähnlich):
9005
Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Jung Schutzkontakt-Steckdose LS1520NSW
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 9,62*
1
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 9,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,37*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 11,15*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.