Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138169-BP Herst.-Nr.: UAE8UPOK6 EAN/GTIN: 4011377987739 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Netzwerkdose UAE8UPOK6
Jung Datendose Cat6 UAE 8 UPOK6
Datendose, Category 6, geschirmte LSA-Plus-Anschlussklemmen, 8-polig, für 1 Terminal, erfüllte Anforderungen: DIN EN 50173: 2000 Category 5 Class D, DIN EN 50173-1:2003 Class E TIA/EIA-568-A-5 (Category 5e), ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe) Class E, DIN EN 55022 Klasse B und DIN EN 50082 Teil 1, geeignet für den Einsatz in Netzwerken mit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 250 MHz.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung Datendose Cat6 UAE 8 UPOK6 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Produktgewicht: 1,58 kg
Lieferumfang: Datendose
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Jung | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Ausführung (allgemein): | Jung Datendose Cat6 UAE 8 UPOK6 | Schalterprogramm-Funktion: | Netzwerkdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Abdeckrahmen, Rahmen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, abdeckrahmen 1 fach, abdeckrahmen, 04011377987739, Jung, UAE8UPOK6 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,81* | € 19,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,97* | € 19,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,65* | € 20,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,63* | € 20,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 22,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|