Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2138182-BP Herst.-Nr.: A1520SW EAN/GTIN: 4011377057517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jung 1fach Einsatz Steckdose Schwarz A1520SW
Jung A1520SW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V schwarz
Mit Schutzkontakt
Ausstattung: Schutzkontakt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung A1520SW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9005 · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Steckdose
Hinweis: Krallen-/Schraubbefestigung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9005 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | schwarz | Ausführung (allgemein): | Jung A1520SW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V schwarz | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,48* | € 6,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 4,61* | € 6,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,77* | € 6,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,86* | € 6,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,54* | € 7,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|