Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138219-BP Herst.-Nr.: CD1520BFKIKL EAN/GTIN: 4011377078161 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Creme-Weiß CD1520BFKIKL
Jung CD1520BFKIKL Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz Klappdeckel bruchsicher cremeweiß
Halogenfrei Mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz Schutzkontakt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung CD1520BFKIKL Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz Klappdeckel bruchsicher cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP44
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Steckdose
Hinweis: Krallen-/Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Creme-Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 1013 | Marke: | Jung | Schutzart: | IP44 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung CD1520BFKIKL Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz Klappdeckel bruchsicher cremeweiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Thermoplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,40* | € 12,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,31* | € 13,20* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,42* | € 13,36* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,58* | € 13,60* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,30* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|