Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138222-BP Herst.-Nr.: CD1520GR EAN/GTIN: 4011377059993 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Grau CD1520GR
Jung CD1520GR Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V grau
Halogenfrei Schutzkontakt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung CD1520GR Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V grau · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 7038 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Steckdose
Hinweis: Krallen-/Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | RAL-Farbcode (ähnlich): | 7038 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | Jung CD1520GR Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V grau | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,26* | € 9,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,70* | € 9,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,86* | € 9,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 6,89* | € 9,65* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,17* | € 11,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|