Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 2fach Rahmen Abdeckung Alpinweiß CDP582WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138248-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CDP582WW
EAN/GTIN:
     4011377875807
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 2fach rahmen weiß
Jung 2fach Rahmen Abdeckung Alpinweiß CDP582WW

Jung CDP582WW Rahmen

Rahmen, 2fach, für waagerechte und senkrechte Kombination

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung CDP582WW Rahmen · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Weitere technische Daten: Abmessung BxHxT: 84x155x8.6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung CDP582WW Rahmen
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung, 04011377875807, Jung, CDP582WW
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 7,43*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,49*
4 Tage
8
€ 6,40*
ab € 5,37*
€ 7,60*
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,95*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,84*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,41*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,00*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 770,41*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,25*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,92*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,40*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,46*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,37*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,79*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 72,06*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 80,94*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 139,03*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 142,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.