Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Rahmen
>
3fach Rahmen
>
Artikel
Jung 3fach Rahmen Abdeckung Grau LS983LG
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2138259-BP
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
LS983LG
EAN/GTIN:
4011377946200
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Jung 3fach Rahmen Abdeckung Grau LS983LG
Jung LS983LG Rahmen 3-fach
Rahmen 3fach für waagerechte und senkrechte Kombination
Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung LS983LG Rahmen 3-fach · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 7035 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Abmessung BxHxT: 81x223x11
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
RAL-Farbcode (ähnlich):
7035
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Jung LS983LG Rahmen 3-fach
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Schalterprogramme
Weitere Suchbegriffe:
abdeckrahmen
,
jung abdeckrahmen
,
Jung
,
LS983LG
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 12,74*
Lager 1886
3 Tage
74
€ 6,40*
ab € 9,43*
€ 13,11*
Lager 721
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,44*
Lager 4981
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 13,82*
Lager 102
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 16,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG LS 981 LG
Jung
LS981LG
ab € 3,49*
Ähnlich
JUNG LS 981 SW
Jung
LS981SW
ab € 3,50*
Ähnlich
JUNG LS 981 W Elfenbein
Jung
LS981W
ab € 2,18*
Ähnlich
JUNG LS 981 WW Weiß
Jung
LS981WW
ab € 2,79*
Ähnlich
JUNG LS 982 LG Grau
Jung
LS982LG
ab € 5,83*
Ähnlich
JUNG LS 982 SW Schwarz
Jung
LS982SW
ab € 5,84*
Ähnlich
JUNG LS 982 W Elfenbein
Jung
LS982W
ab € 4,04*
Ähnlich
JUNG LS 982 WW Weiß
Jung
LS982WW
ab € 4,63*
Ähnlich
JUNG LS 983 SW Schwarz
Jung
LS983SW
ab € 9,17*
Ähnlich
JUNG LS 983 W Elfenbein
Jung
LS983W
ab € 6,12*
Ähnlich
JUNG LS 983 WW Weiß
Jung
LS983WW
ab € 8,27*
Ähnlich
JUNG LS 984 LG Grau
Jung
LS984LG
ab € 13,62*
Ähnlich
JUNG LS 984 SW Schwarz
Jung
LS984SW
ab € 13,60*
Ähnlich
JUNG LS 984 W Elfenbein
Jung
LS984W
ab € 10,85*
Ähnlich
JUNG LS 984 WW Weiß
Jung
LS984WW
ab € 12,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen