Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Abdeckung Creme-Weiß A569-1PLUA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138277-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A569-1PLUA
EAN/GTIN:
     4011377307254
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Jung 1fach Abdeckung Abdeckung Creme-Weiß A569-1PLUA

Jung A569-1PLUA Abdeckung für Datendosen 1-fach cremeweiß

Halogenfrei

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung A569-1PLUA Abdeckung für Datendosen 1-fach cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für (Details): UAE/IAE · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung A569-1PLUA Abdeckung für Datendosen 1-fach cremeweiß

Hinweis:
Befestigung mit Schraube
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
1013
Passend für (Details):
UAE/IAE
Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung A569-1PLUA Abdeckung für Datendosen 1-fach cremeweiß
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,71*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 4,72*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A569-1PLUAAL
ab € 7,13*
Ähnlich
Jung
A569-1PLUAWW
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.