Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138287-BP Herst.-Nr.: AL1520AN EAN/GTIN: 4011377065536 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Anthrazit AL1520AN
Jung AL1520AN Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V anthrazit
Schutzkontakt Halogenfrei
Ausstattung: Schutzkontakt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung AL1520AN Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V anthrazit · Herstellerfarbe: Anthrazit · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Aluminium
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Steckdose
Hinweis: Krallen-/Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | Jung AL1520AN Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V anthrazit | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Aluminium | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,67* | € 14,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,91* | € 15,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,97* | € 15,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,24* | € 15,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,65* | € 18,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|