Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138289-BP Herst.-Nr.: AS5020UWW EAN/GTIN: 4011377330153 |
| |
|
| | |
| Jung 2fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Alpinweiß AS5020UWW
Jung AS5020UWW Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 16A 250V für 60er Gerätedose alpinweiß
Halogenfrei Schutzkontakt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung AS5020UWW Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 16A 250V für 60er Gerätedose alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Steckdose 2-fach
Hinweis: Krallen-/Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Ausführung (allgemein): | Jung AS5020UWW Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 16A 250V für 60er Gerätedose alpinweiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,60* | € 10,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,66* | € 10,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,89* | € 11,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,26* | € 11,56* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,46* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|