Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138294-BP Herst.-Nr.: CD1520BFKLWW EAN/GTIN: 4011377061972 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Alpinweiß CD1520BFKLWW
Jung CD1520BFKLWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Klappdeckel bruchsicher alpinweiß
Halogenfrei Mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz Schutzkontakt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung CD1520BFKLWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Klappdeckel bruchsicher alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP44
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Steckdose
Hinweis: Krallen-/Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Jung | Schutzart: | IP44 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung CD1520BFKLWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Klappdeckel bruchsicher alpinweiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Thermoplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,75* | € 10,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,82* | € 10,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,89* | € 10,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,93* | € 10,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,45* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|