Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-213907-BP Herst.-Nr.: 2235 EAN/GTIN: 4001883022352 |
| |
|
| | |
| H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) 2235 Gebogenes Gleis 10 St.
H0 Märklin K-Gleissystem
Mittelleiter-Gleise sind durch die symmetrische Stromführung besonders einfach und zuverlässig. Der Schleifer hält die Punktkontakte sauber, über die breite Kontaktfläche der Räder auf den beiden Seiten ist eine sichere Stromübertragung auch bei verschmutzten Gleisen gewährleistet. Als Modellgleis bietet Märklin sein K-Gleis an, bei dem eine ausgereifte Gleissymmetrie einen schnellen und einfachen Aufbau ermöglicht. Durch ein Flexgleis sind individuelle Radien möglich
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Normalkreis II · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Gebogenes Gleis · Radius (Modellbahn): 424.6 mm · Winkel: 3.75 °
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Gleisbauart: | Gebogenes Gleis | Herst.-Teilenr.: | 2235 | Ausführung (allgemein): | Normalkreis II | Baugröße: | H0 | Winkel: | 3.75 ° | Radius (Modellbahn): | 424.6 mm | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Märklin, 2235 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,53* | € 42,90* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,19* | € 42,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 36,94* | € 46,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,11* | € 50,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,319* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|