Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2235 Gebogenes Gleis 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255687
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     2235
EAN/GTIN:
     4001883022352
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2235 Gebogenes Gleis 10St.

Mittelleiter-Gleise sind durch die symmetrische Stromführung besonders einfach und zuverlässig. Der Schleifer hält die Punktkontakte sauber, über die breite Kontaktfläche der Räder auf den beiden Seiten ist eine sichere Stromübertragung auch bei verschmutzten Gleisen gewährleistet. Als Modellgleis bietet Märklin sein K-Gleis an, bei dem eine ausgereifte Gleissymmetrie einen schnellen und einfachen Aufbau ermöglicht. Durch ein Flexgleis sind individuelle Radien möglich

Herst.-Teilenr.: 2235
Baugröße: H0
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Radius (Modellbahn): 424.6 mm
Winkel: 3.75 °
Ausführung: Normalkreis II
Inhalt: 10 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 2235
EAN: 4001883022352

Weitere Suchbegriffe: Märklin, 2235
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 42,63*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 42,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,28*
€ 59,26*
Lager 1039
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 52,63*
€ 66,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,05*
€ 78,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,55*
€ 78,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,71*
€ 72,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,14*
€ 70,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,77*
€ 69,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,63*
€ 62,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.