Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A92074 Herst.-Nr.: 2235 EAN/GTIN: 4001883022352 |
| |
|
| | |
| Mittelleiter-Gleise sind durch die symmetrische Stromführung besonders einfach und zuverlässig. Der Schleifer hält die Punktkontakte sauber, über die breite Kontaktfläche der Räder auf den beiden Seiten ist eine sichere Stromübertragung auch bei verschmutzten Gleisen gewährleistet. Als Modellgleis bietet Märklin sein K-Gleis an, bei dem eine ausgereifte Gleissymmetrie einen schnellen und einfachen Aufbau ermöglicht. Durch ein Flexgleis sind individuelle Radien möglich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Normalkreis II | Gleisbauart: | Gebogenes Gleis | Radius (Modellbahn): | 424.6 mm | Herst.-Teilenr.: | 2235 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Winkel: | 3.75 ° | Produkt-Art: | H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Märklin |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,67* | € 42,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,98* | € 42,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 47,28* | € 59,26* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 52,63* | € 66,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,567* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|