Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2142048-BP Herst.-Nr.: 083.014A EAN/GTIN: 4021563705078 |
| |
|
| | |
| Laserliner ActiveFinder Pro Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LED
Professionelle Spannungsprüfung an elektrischen Leitungen und Anlagen – im handlichen Stiftformat
CAT IV 1000 V
Kontaktloses Prüfgerät zur Lokalisierung von elektrischen Spannungen in Steckdosen, Kabeln, Lampenfassungen, Sicherungen, Schaltschrank- und Anlagenteilen.
Ausstattung: Kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen Identifizierung des Phasenleiters Findet Unterbrechungen in Drähten und Kabeln Optische Warnung und akustisches Signal
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 58 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 100 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung,Durchgangsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 157 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2x Batterien Typ AAA,Transporttasche
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 26 x 20 x 157 mm | Produktabmessung, Höhe: | 157 mm | Produktabmessung, Länge: | 26 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Frequenz (max.): | 60 Hz | Frequenz-Bereich: | 50 Hz - 60 Hz | Messbereich V/AC: | 100 bis 1000 V | Marke: | Laserliner | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer): | LED | Messkategorie (LOV): | CAT IV 1000 V | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Phasenprüfung | Durchgangsprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | ActiveFinder Pro | Frequenz (min.): | 50 Hz | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 100 V | Gewicht: | 58 g | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer, 04021563705078, Laserliner, 083.014A, ActiveFinder Pro, spannungstester |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,42* | € 29,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,47* | € 29,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,72* | € 34,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,35* | € 35,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,71* | € 42,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|