Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Spannungsprüf-Schraubendreher

  Spannungsprüf-Schraubendreher  (105 Angebote unter 28.008.667 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spannungsprüf-Schraubendreher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spannungsprüf-Schraubendreher"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Phasenprüfer VDE einpolig 3x0,5x65mm H+H (31 Angebote) 
Standard-Phasenprüfer, einpolig Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6. Klinge aus Werkzeugstahl, verzinkt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert. Griff aus klar...
H+H Werkzeug
45200GS
ab € 0,40*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
8045LVDE
ab € 8,43*
pro Stück
 
 Stück
Cimco
111280
ab € 1,73*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Spannungsprüfer Volt Detector EX-geschützt, berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (44309) (12 Angebote) 
Steigert Ihre Effizienz: Integrierte, leuchtstarke LED Taschenlampe. Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen. Erhöht Ihre Flexibilität: Spannungsprüfer deckt einen großen...
Wiha
SB2551301
ab € 38,60*
pro Stück
 
 Stück
PB Swiss Tools PB 175/0 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Gelb (11 Angebote) 
Spannungsprüfer 110 - 250 V, nach DIN VDE 0680-6, SEV-geprüft
PB Swiss Tools
PB 175.0-50
ab € 5,52*
pro Stück
 
 Stück
PROXXON 22390 VDE Tester Spannungsprüfer Phasenprüfer nach VDE 0680 (6 Angebote) 
PROXXON 22390 VDE Tester Spannungsprüfer Phasenprüfer nach VDE 0680 PROXXON Nummer: 22 390 Beschreibung: Anzeige der Phasenspannung 220 - 250 V, 50/60 Hz (bis 500 Hz) Stück für Stück getestet bei 2...
Proxxon
22390
ab € 1,63*
pro Stück
 
 Stück
Wera 247 Einpoliger Spannungsprüfer, 3 x 70 mm, 05005655001 (50 Angebote) 
247 Einpoliger Spannungsprüfer - Wera Werk - 05005655001Anwendung: Spannungsprüfer Norm: DIN 57680/6 und VDE 0680/6, für 150-250 Volt
Wera
05005655001
ab € 3,90*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant Tools
BT120900
ab € 1,50*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Spannungsprüfer 839-1 ∙ Schlitz Profil ∙ 0.5 x 2.8 mm (17 Angebote) 
220 – 250 V Schlitzklinge mit Hohlschliff Extra langer Griff, 92 mm Mit Clip Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar Rundklinge Kunststoffgriff DIN VDE 06800-6 Made In Germany Abtrieb: Schlit...
Hazet
839-1
ab € 2,89*
pro Stück
 
 Stück
Phasenpruefer 250 V Klinge: 60 mm (7 Angebote) 
Phasenpruefer 250 V Klinge: 60 mm Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 230 Volt gegen Erdpotential
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
2138
ab € 2,58*
pro Stück
 
 Stück
C.K Phasenprüfer 3 mm 65 mm 120 - 250 V/AC (7 Angebote) 
C.K Phasenprüfer 3 mm 65 mm 120 - 250 V/AC Spannungsprüfer 120-250 V/AC Neonleuchte für hohe Sichtbarkeit. Mit Ansteckclip. Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Griff-Durchmesser: 15 mm · Griffläng...
C.K Tools
440005
ab € 2,71*
pro Stück
 
 Stück
Benning Phasenprüfer VT 2 berührungslos (40 Angebote) 
Phasenprüfer VT 2, induktiv Ausführung: Wechselstrom. Aus bruchfestem ABS-Kunststoff mit rundum rot aufleuchtender Prüfspitze sowie akustischem Signalgeber und isoliertem Kunststoffclip. Lieferung ...
Benning
044055
ab € 39,42*
pro Stück
 
 Stück
Laserliner
083.036A
ab € 51,49*
pro Stück
 
 Stück
Gedore red Phasenprüfer max. 250V Klingenbreite 3,0 mm (13 Angebote) 
Gedore red Phasenprüfer max. 250V Klingenbreite 3,0 mm Hauptmerkmale: Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze bis max. 250 Volt Schwarz brünierte Spitze Roter Kunststoff-Mantel Abruts...
GEDORE red
3301419
ab € 2,75*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE red R38120312 Phasenprüfer 105-250 V Schlitz 3 mm 135 mm (12 Angebote) 
Produktbeschreibung:Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt 1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung Schlagzäher, transparenter Kunststoff Kunststo...
Gedore
R38120312
ab € 2,55*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spannungsprüf-Schraubendreher
^

Spannungsprüf-Schraubendreher für Niederspannungen

Ein Spannungsprüf-Schraubendreher wird auch als Phasenprüfer bezeichnet und dient dazu, elektrische Leiter auf Spannungen zu überprüfen. Der Phasenprüfer zeigt Wechselspannungen im Bereich von 100 bis maximal 250 Volt an, ebenso die Frequenzen von Erdpotential bis zu 500 Hz. Damit lässt sich die Phase ermitteln, was bei alten Leitungen mit unüblichen Farbkennzeichnungen erforderlich ist.

Die Funktionsweise eines Spannungsprüf-Schraubendrehers

Sein Aufbau und die Funktion sind sehr simpel, ebenso die Anwendung. Im Gehäuse des Schraubendrehers befinden sich ein Vorwiderstand sowie eine kleine Glühlampe. Die Spitze des Schraubendrehers wird an den Leiter gehalten - beispielsweise in einer Steckdose - während man einen Finger an das andere Ende des Prüfers legt. Handelt es sich bei dem Leiter um eine Phase, durch die Strom fließt, leuchtet die Glühlampe auf. Bei korrekter Handhabung ist diese Art der Prüfung für den menschlichen Körper völlig unbedenklich, denn auf die Haut treffen dabei lediglich Spannungen im Mikroamperebereich. Beim Kontakt mit einem Schutzleiter erfolgt selbstverständlich keine Anzeige, weshalb immer beide Öffnungen einer Steckdose geprüft werden.

Phasenprüfer mit unterschiedlichen Klingenbreiten

Phasenprüfer sind in verschiedenen Klingenbreiten von weniger als einem Millimeter bis zu mehr als einem Zentimeter erhältlich. Auch bei den Spannungsanzeigen gibt es Unterschiede - einige Phasenprüfer zeigen bereits Spannungen ab 100 Volt an, andere decken lediglich einen Bereich von circa 200 bis 250 Volt ab. Heutzutage sind auch einpolige Spannungsprüfer erhältlich, die berührungslos arbeiten, sowie mehrpolige Detektoren zum Einbau in Schaltungen.

Nicht immer zuverlässig

Da es sich bei einem Phasenprüfer um ein sehr simples Mittel zur schnellen Überprüfung handelt, ist die Spannungsanzeige nicht immer korrekt. Es kann vorkommen, dass die Glühlampe trotz vorhandener Spannung des Leiters nicht aufleuchtet, aufgrund der Erdungsverhältnisse des Prüfers und der Umgebung, sogar trockene Haut kann zu Beeinträchtigungen führen. Im umgekehrten Fall kann es sein, dass eine Spannung angezeigt wird, obwohl die Leitung keinen Strom führt. Die Ursache dafür ist häufig ein paralleler Verlauf eines Außenleiters, der eine kapazitative Einkopplung erzeugt. Erfahrene Elektriker kennen diese Phänomene und verwenden für eine verlässliche Prüfung zweipolige Spannungsprüfer (Duspol).

Worauf man achten sollte bei der Verwendung eines Phasenprüfers

Damit ein Spannungsprüf-Schraubendreher auch nach längerem Gebrauch seine Funktion behält, sollte er ausschließlich für seinen Zweck genutzt werden. Auf keinen Fall darf man ihn als gewöhnlichen Schraubendreher verwenden, denn dadurch entstehen ganz schnell Beschädigungen. Ebenso darf er nicht mit Wasser in Kontakt kommen, dadurch würde er möglicherweise unbrauchbar. Für Arbeiten in feuchten Räumen und im Außenbereich sind Phasenprüfer nicht zugelassen, da ihre Isolierfähigkeit bei Feuchtigkeit kaum mehr vorhanden ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.