Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 RocoLine (ohne Bettung) 42422 Gebogenes Gleis 12 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214481-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42422
EAN/GTIN:
     9005033424220
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleise
gleise
gleise h0
H0 RocoLine (ohne Bettung) 42422 Gebogenes Gleis 12 St.

H0 RocoLine Gleissystem ohne Bettung

Profilhöhe 2,1 mm

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): R2 · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Gebogenes Gleis · Radius (Modellbahn): 358 mm · Winkel: 30 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Marke:
Roco
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Herst.-Teilenr.:
42422
Ausführung (allgemein):
R2
Baugröße:
H0
Winkel:
30 °
Radius (Modellbahn):
358 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 RocoLine (ohne Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Roco, 42422
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,21*
€ 34,78*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 34,80*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 57,35*
€ 72,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,10*
€ 39,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,14*
€ 35,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,21084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.