Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A91169 Herst.-Nr.: 42422 EAN/GTIN: 9005033424220 |
| |
|
| | |
| Features: Profilhöhe 2,1 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | R2 | Gleisbauart: | Gebogenes Gleis | Radius (Modellbahn): | 358 mm | Herst.-Teilenr.: | 42422 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Winkel: | 30 ° | Produkt-Art: | H0 RocoLine (ohne Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roco |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,64* | € 34,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,97* | € 35,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,30* | € 50,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|