Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 RocoLine (ohne Bettung) 42422 Gebogenes Gleis 12St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254781
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42422
EAN/GTIN:
     9005033424220
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleise
gleise
gleise h0
H0 RocoLine (ohne Bettung) 42422 Gebogenes Gleis 12St.

Profilhöhe 2,1 mm

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 42422
Kategorie: H0 RocoLine (ohne Bettung)
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn): 358 mm
Winkel: 30 °
Ausführung: R2
Inhalt: 12 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 RocoLine (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 42422
EAN: 9005033424220

Weitere Suchbegriffe: Roco, 42422
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,29*
€ 34,68*
2 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 34,70*
Lager 1039
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,39*
€ 72,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,7825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.