Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M universal 42010750 Klebeband Scotch® Hellbraun (L x B) 7 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144867-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     42010750
EAN/GTIN:
     3104739131664
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M universal 42010750 Klebeband Scotch® Hellbraun (L x B) 7 m x 50 mm 1 St.

doppelseit. Klebeband UNIVERSAL 7mx50mm

Hellbraun
(L x B) 7 m x 50 mm
Doppelseitig klebend

Scotch® doppelseitiges Klebeband UNIVERSAL, 7 m x 50 mm, hellbraun, 1 Rolle Multifunktional: Das doppelseitige Scotch Klebeband universal ist vielseitig für Dekorations und Bastelarbeiten auf glatten Oberflächen sowie zum Verlegen von Teppichböden einsetzbar.
Dauerhafter Halt: Das Klebeband verfügt über eine hohe Klebkraft und haftet ohne festen Anpressdruck schnell, dauerhaft und sicher.
Anwendung: Für eine optimale Haftung muss der Untergrund trocken und sauber sein.
Besonders praktisch: Das Klebeband lässt sich von Hand abreißen.
Ohne Lösemittel: Dank der lösemittelfreien Klebebeschichtung ist es umweltschonend und geruchsneutral.

Ausstattung:
Multifunktional: Das doppelseitige Scotch Klebeband universal ist vielseitig für Dekorations- und Bastelarbeiten auf glatten Oberflächen sowie zum Verlegen von Teppichböden einsetzbar · Dauerhafter Halt: Das Klebeband verfügt über eine hohe Klebkraft und haftet ohne festen Anpressdruck schnell, dauerhaft und sicher · Anwendung: Für eine optimale Haftung muss der Untergrund trocken und sauber sein · Besonders praktisch: Das Klebeband lässt sich von Hand abreißen · Ohne Lösemittel: Dank der lösemittelfreien Klebebeschichtung ist es umweltschonend und geruchsneutral.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Material (Details): BOPP Film (Polypropylen) · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 7 m · Serie (Klebebänder): Scotch® · Trägermaterial (Details): Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 7 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
7 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Farbe:
braun
Serie (Klebebänder):
Scotch®
Typ (Hersteller-Typ):
universal
Material (Details):
BOPP Film (Polypropylen)
Trägermaterial (Details):
Papier
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,31*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,32*
€ 3,50*
ab € 18,80*
€ 25,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.