Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M universal 42010750 Klebeband Scotch® Hellbraun (L x B) 7m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116842
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     42010750
EAN/GTIN:
     3104739131664
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Scotch® doppelseitiges Klebeband UNIVERSAL, 7 m x 50 mm, hellbraun, 1 Rolle Multifunktional: Das doppelseitige Scotch Klebeband universal ist vielseitig für Dekorations und Bastelarbeiten auf glatten Oberflächen sowie zum Verlegen von Teppichböden einsetzbar.
Dauerhafter Halt: Das Klebeband verfügt über eine hohe Klebkraft und haftet ohne festen Anpressdruck schnell, dauerhaft und sicher.
Anwendung: Für eine optimale Haftung muss der Untergrund trocken und sauber sein.
Besonders praktisch: Das Klebeband lässt sich von Hand abreißen.
Ohne Lösemittel: Dank der lösemittelfreien Klebebeschichtung ist es umweltschonend und geruchsneutral.
Features:
Hellbraun
(L x B) 7 m x 50 mm
Doppelseitig klebend
Weitere Informationen:
Länge:
7 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Serie:
Scotch®
Typ:
universal
Material (Details):
BOPP Film (Polypropylen)
Trägermaterial:
Papier
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,31*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,32*
€ 3,50*
ab € 18,80*
€ 25,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.