Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5952F/IPS Klebeband Schwarz (L x B) 11 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144885-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952F/IPS
EAN/GTIN:
     4054596796331
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 5952F/IPS Klebeband Schwarz (L x B) 11 m x 19 mm 1 St.

Klebeband 5952F Schwarz 19mmx11m 1.1mm

Schwarz
(L x B) 11 m x 19 mm
Doppelseitig klebend

Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas. 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Ausstattung:
VHB™ Klebstoff · Innen und aussen · Schwarz · zur Verbindung pulverlackierter Oberflächen · für niederenergetische Werkstoffe

Technische Daten:
Dicke: 1.1 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.1 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 11 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 11 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
11 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
5952F/IPS
Materialstärke:
1.1 mm
Dicke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,19*
€ 48,38*
1
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 48,39*
1
€ 3,50*
ab € 36,66*
€ 48,71*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 37,45*
€ 49,55*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 41,94*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
1 Stück enthält 11 Meter (ab € 3,81273* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.