Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 301E 3013650 Kreppband Beige (L x B) 50 m x 36 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145103-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3013650
EAN/GTIN:
     4054596798052
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M 301E 3013650 Kreppband Beige (L x B) 50 m x 36 mm 1 St.

3M Kreppklebeband 301E Beige 36mmx50m

Beige
(L x B) 50 m x 36 mm


Der Industrieprofi für Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100° C . Das Scotch™ Klebeband 2364 ist ein beiges, gekrepptes Papierklebeband, das für allgemeine Maler- und Lackierarbeiten entwickelt wurde. Es ist leicht zu applizieren, hält zuverlässig und kann sauber wieder entfernt werden. Weitere Vorteile des Papierklebebandes sind seine Lösemittelbeständigkeit, seine Anpassungsfähigkeit und seine Einreißbeständigkeit. Das Abreißen kann leicht von Hand erfolgen. Farbe des Klebebandes: beige.

Ausstattung:
Anschmiegsam · Handreißbar · Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff · Ausgewogenes Produkt für Industrieanforderungen · Hohe Dauerhaltekraft

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Klebertyp: Gummi-Harz · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Trägermaterial (Details): Krepp-Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 36 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
3M
Farbe:
braun
Klebertyp:
Gummi-Harz
Typ (Hersteller-Typ):
301E
Trägermaterial (Details):
Krepp-Papier
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,45*
2 Tage
98
1
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,57*
24
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 6,61*
13 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,98*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1344* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.