Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40295 H0 RocoLine (ohne Bettung) Elektrischer Weichenantrieb, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214537-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     40295
EAN/GTIN:
     9005033402952
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleis weichenantrieb
gleise
roco gleise
40295 H0 RocoLine (ohne Bettung) Elektrischer Weichenantrieb,links

H0 RocoLine Gleissystem ohne Bettung

Profilhöhe 2,1 mm

Die Modellbahner, die ihre Gleise individuell einschottern wollen, werden auf das Roco-Line-Gleis ohne Böschung zurückgreifen. Roco hat ein einfaches Kennzeichnungssystem für die Gleise. Alle Gleise mit "G" sind Vielfache oder Teile eines geraden Gleises von 320 Länge. Gleise mit der Bezeichnung R sind unterschiedliche Radien. Zwischen jedem Radius sind 61,6 Abstand von Schienenmitte zu Schienenmitte des um "1" größeren Radius.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Elektrischer Weichenantrieb,links

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Roco
Gleisbauart:
Elektrischer Weichenantrieb | links
Herst.-Teilenr.:
40295
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 RocoLine (ohne Bettung)
Weitere Suchbegriffe: 9005033402952, Roco, 40295
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 35,76*
€ 4,00*
ab € 19,36*
€ 35,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
42451
ab € 38,30*
Sonstiges
Roco
42454
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.