Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit SF401XRAS-GRN Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz Grün, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149900-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF401XRAS-GRN
EAN/GTIN:
     4054596624061
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M SecureFit SF401XRAS-GRN Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz Grün,Schwarz

3M SecureFit Schutzbrille SF401XRAS-GRN grün-schwarz Rugged-Anti-Scratch Augenbrauenschutz PC klar UV AS

Als Weiterentwicklung der SF400 SGAF Serie mit 3M™ Scotchgard™ Anti Fog Beschichtung verfügt die 3M™ SecureFit™ 400X Serie über einen integrierten Augenbrauenschutz für mehr Komfort und erhöhten Schutz gegen mechanische Gefahren. Die patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie optimiert den Anpressdruck bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz und ein angenehmes Tragegefühl selbst bei raschen Bewegungen oder kopfüber Arbeiten. Bügelenden mit weicher Polsterung für erhöhten Komfort. Sportliches Design, sicherer Sitz, guter Seitenschutz zeichnen diese leichte Schutzbrille aus. Polycarbonatgläser absorbieren UVA/UVB Strahlen zu 99,9%. Die robuste Anti Kratz Beschichtung (RAS Rugged Anti Scratch) ist fünfmal kratzbeständiger als die 3M Standard Hartbeschichtungen. Sie schützt vor starkem Abrieb und sorgt für eine längere Lebensdauer.

Ausstattung:
Hochkomfortable, moderne Schutzbrille für eine Vielzahl von Anwendungen · Das Design passt sich den Konturen an und sorgt damit für eine bessere Passform, die ein Abrutschen verhindert · Komfortablerer Sitz dank gepolsterter Bügelenden · Kombination aus weichem Nasensteg und integriertem Augenbrauenschutz für noch mehr Komfort und zusätzlichen Schutz vor mechanischen Gefahren wie umherfliegende Partikel · Bügel und Augenbraunschutz in kräftigen Farben für modische Akzente.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün | Schwarz
Marke:
3M
Farbe:
grün | schwarz
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
mit Antibeschlag-Schutz
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 9,45*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,14*
€ 9,77*
1
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 11,71*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,73*
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.