Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q100772 Herst.-Nr.: SF401XRAS-GRN EAN/GTIN: 4054596624061 |
| |
|
| | |
| Als Weiterentwicklung der SF400 SGAF Serie mit 3M™ Scotchgard™ Anti Fog Beschichtung verfügt die 3M™ SecureFit™ 400X Serie über einen integrierten Augenbrauenschutz für mehr Komfort und erhöhten Schutz gegen mechanische Gefahren. Die patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie optimiert den Anpressdruck bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz und ein angenehmes Tragegefühl selbst bei raschen Bewegungen oder kopfüber Arbeiten. Bügelenden mit weicher Polsterung für erhöhten Komfort. Sportliches Design, sicherer Sitz, guter Seitenschutz zeichnen diese leichte Schutzbrille aus. Polycarbonatgläser absorbieren UVA/UVB Strahlen zu 99,9%. Die robuste Anti Kratz Beschichtung (RAS Rugged Anti Scratch) ist fünfmal kratzbeständiger als die 3M Standard Hartbeschichtungen. Sie schützt vor starkem Abrieb und sorgt für eine längere Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün + schwarz | Scheibentönung: | klar | Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | Material: | Polycarbonat | Herstellerfarbe: | Grün + Schwarz | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M, SecureFit, 7100185277, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 7,74* | € 9,45* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,14* | € 9,77* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,67* | € 11,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,73* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,96* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|