Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7100185277 Herst.-Nr.: SF401XRAS-GRN EAN/GTIN: 04054596624061 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille der Serie 400X SF401XRAS-GRN-EU (Gestell grün/schwarz, robuste Antikratz-Beschichtung (K), klare Scheibe) besitzt eine rahmenlose Scheibe und breite, flexible Bügel für stabilen seitlichen Schutz. Die Schutzbrille ist wegen ihrer guten Kompatibilität mit Kapselgehörschützern beliebt. Die Bügel verfügen außerdem über die patentierte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Dadurch können sich die Bügel der Schutzbrille von selbst an die jeweilige Kopfgröße anpassen und sorgen für einen komfortablen und sicheren Sitz. Sicherer und bequemer Sitz selbst bei raschen Bewegungen oder kopfüber Arbeiten. Fest integrierter Augenbrauenschutz bietet komfortablen Sitz an der Stirn für mehr Komfort und schützt zusätzlich gegen mechanische Gefahren wie umherfliegende Partikel. Weicher, fest integrierter Nasensteg für ein angenehmes Tragegefühl (keine losen Teile, "one-piece"). Die robuste Antikratz-Beschichtung schützt die Scheibe besser vor Kratzern und verlängert die Lebensdauer der Schutzbrille. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schutzbrillen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, sicherheitsbrille, schutzbrille, sicherheit augenschutz, augenschutz, sicherheitsaugenschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,73* | € 9,41* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,66* | € 11,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,16* | € 13,77* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,90* | € 13,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,92* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 188,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|