Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 11693 Endstück (B x H) 30 mm x 16 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158077-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     11693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) ggk
endplatte (kabelkanal)
GGK 11693 Endstück ES f.LFG 15x30

Endstück für Leitungsführungskanal , LFG 15x30-ES, Farbe: Alpinweiß 9010, Endstück für einen sauberen Abschluss. Weitere Leitungsführungskanal-Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Außeneck, Inneneck und Flachwinkel. Offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Endstück · Herstellerfarbe: Reinweiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endstück · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsart: aufrastbar
Werkstoff: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 30 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
GGK
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Endstück
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: 04018475254190, 02050006490662, 2050006490662, GGK, 11693
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 1,25*
€ 2,10*
5 Tage
24
€ 6,50*
ab € 1,45*
€ 2,40*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,91*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.