Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 11858 Außeneck (B x H) 90 mm x 60 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158088-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     11858
EAN/GTIN:
     4018475254176
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
GGK 11858 Außeneck (B x H) 90 mm x 60 mm 1 St. Reinweiß

GGK 11858 Außeneck AE f.LFG 60x90

Außeneck für Leitungsführungskanal (Haubenformteil), LFG 60x90-AE, Farbe: Alpinweiß 9010, Außeneck für die Leitungsverlegung um Mauervorsprünge, Haubenformteil, formschöner und sauberer als jeder Gehrungsschnitt. Weitere Leitungsführungskanal-Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Inneneck, Endstück, Flachwinkel, einrastbare Trennwand und Kabelhalteklammer. Richtungsänderungen sind mit den Formteilen elegant möglich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Außeneck · Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsart: aufrastbar
Werkstoff: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 90 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
GGK
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Außeneck
Produkt-Art:
Außeneck
Weitere Suchbegriffe: GGK, 11858, LFG-AE60x90alpinweiß, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,50*
ab € 17,10*
€ 24,10*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 28,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,95*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.