Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 11201 Endstück (B x T) 110 mm x 62 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158093-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     11201
EAN/GTIN:
     4018475253568
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) ggk
endplatte (kabelkanal)
GGK 11201 Endstück (B x T) 110 mm x 62 mm 1 St. Reinweiß

GGK 11201 Endstück ES f.FB 60x110

Endstück für Leitungsführungskanal , FB 60x110-ES, Farbe: Alpinweiß 9010, Endstück für einen sauberen Abschluss. Weitere Leitungsführungskanal-Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Außeneck, Inneneck, Flachwinkel, Kabelhalteklammer und einrastbare Trennwand. Offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Endstück · Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsart: aufrastbar
Werkstoff: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 110 mm x 62 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
GGK
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Endstück
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: 04018475253568, GGK, 11201, FB-ES60x110alpinweiß, Kabelschacht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
288
€ 6,40*
ab € 3,28*
€ 5,11*
5 Tage
88
€ 6,50*
ab € 3,80*
€ 5,90*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 7,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,91*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.