Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2159297-BP Herst.-Nr.: 74150 EAN/GTIN: 4950344741502 |
| |
|
| | |
| Tamiya Schablone 74150
Modeling Kreis Schablone 1-12,5 mm
Aus Edelstahl
Tamiyas Gravurklingen sind eine feine Ergänzung zum Werkzeugsatz eines jeden Modellierers, mit dem feine, präzise Linien gezeichnet werden können. Jetzt können Sie mit ihnen Kurven und Kreise mühelos zeichnen, dank dieses neuen Satzes von fotogeätzten Edelstahl-Schablonenblättern!
Ausstattung: Das Set enthält 3 Blätter mit kreisförmigen Vorlagen von 1 mm bis 12,5 mm Durchmesser in Intervallen von 0,25 mm · Die Schablonen sind aus Edelstahl mit einer Dicke von 0,1 mm hergestellt Stahl, so dass Sie es gegen konvexe Oberflächen biegen können, z.B. als Flugzeugrumpfstücke.
Lieferumfang: 3 Schablonen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Marke: | Tamiya | Produkt-Art: | Schablone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 74150 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,93* | € 11,21* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,97* | € 11,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,39* | € 18,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|