Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2159766-BP Herst.-Nr.: 3301606 EAN/GTIN: 4060833016063 |
| |
|
| | |
| Ersatzabbrechklingen Gedore RED 3301606 1 St.
Ersatzabbrechklingen
Ausstattung: Klinge 9 mm breit Gehäuse aus Kunststoff Klingenführung aus Metall Einhandbedienung Für Rechtshänder geeignet Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (80mm lang, 0,4mm stark) Mit Klingenmagazin
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Gedore RED | Produkt-Art: | Cuttermesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, gedore red cuttermesser mit 5 klingen, cutter messer, cuttermesser 9mm, Gedore RED, 3301606, R93950025, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,25* | € 5,83* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,39* | € 5,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,29* | € 6,47* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,48* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,53* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|